- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- リング スプリングのおすすめ人気ランキング
リング スプリングのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新69,456件の「リング スプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガーターばね」、「スプリングワイヤー」、「cリングスナップリング」などの商品も取り扱っております。
ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質
SUS304WPB
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス線の密着巻で両端を連結したベルト状のばねです。
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類
リンク
材質
鉄
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪(穴付き)
硬さ
40~50HRC
寸法r(mm)
(最大)0.7
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質
スチール
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様
軸用
形状
軸用スナップリング
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。
全長(mm)
500
材質
ステンレス(SUS304-WPB)
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質
バネ用硬鋼線
種類
リンク
表面処理
ニッケルメッキ
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別
リンク
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類
リンク
自由高(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪(穴無し)
硬さ
40~50HRC
500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等
長さ(mm)
500
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
種類
リンク
仕上
電解研磨